text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L500xB234xH140mm blauw PP


Artikelnummer 4F126197
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 210
Binnenhoogte (mm) 130
Buitenbreedte (mm) 234
Buitenhoogte (mm) 140
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 459
Merk Fabory approved vendor
Type MRK 5214

Artikelnummers

Artikelnummer 4F126197
EAN 4054773015781
UBB 500582041520
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 31001193
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.