text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L400xB240xH95 mm blauw PP


Van polypropyleen (PP). Milieuvriendelijk. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

Artikelnummer 5H748002
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Buitenbreedte (mm) 240
Buitenhoogte (mm) 95
Buitendiepte (mm) 400
Merk Fabory approved vendor
Type 510203

Artikelnummers

Artikelnummer 5H748002
EAN 4250621502926
UBB 500582424262
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer 9000449310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.