Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
8R795773
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
Stellingbak L400xB234xH90mm blauw PP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R795773
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
20
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
210
Binnenhoogte (mm)
80
Buitenbreedte (mm)
234
Buitenhoogte (mm)
90
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
358
Merk
Fabory approved vendor
Goederencode
39231090
Type
MRK 4209
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R795773
EAN
4054773015743
UBB
500583606321
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
31001189