text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L400xB234xH140mm blauw PP


Van hoogwaardig polypropyleen. In hoge mate resistent tegen de meeste vetten, oliën, logen en zuren. Veilige opstapeling door stapelvoeten en rondlopende stapelrand. Hoge stabiliteit door versterkingsribben. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Uitstekende ruimtebenutting van de kratten door gladde binnenwanden. Gladde bodem voor de inzet van lopende banden en in doorloopstellingen. Geschikt voor levensmiddelen - ook voor onverpakte levensmiddelen conform RAL A 74

Artikelnummer 3I310599
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 30
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 210
Binnenhoogte (mm) 130
Buitenbreedte (mm) 234
Buitenhoogte (mm) 140
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 358
Merk Fabory approved vendor
Type MRK 4214

Artikelnummers

Artikelnummer 3I310599
EAN 4054773015750
UBB 500581755278
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 31001190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.