text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L400xB180xH95 mm rood PP


Van polypropyleen (PP). Milieuvriendelijk. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

Artikelnummer 3M141312
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Buitenbreedte (mm) 180
Buitenhoogte (mm) 95
Buitendiepte (mm) 400
Merk Fabory approved vendor
Type 520205

Artikelnummers

Artikelnummer 3M141312
EAN 4250621503121
UBB 500581781662
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer 9000449309
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.