text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L400xB160xH100/112mm blauw PK LA-KA-PE


Van slagbestendig polystyreen. Ideaal voor de opslag van kleine delen in stellingsystemen. Met greep aan de kopse kant en geïntegreerde uittrekblokkering. Variabel inzetbaar door verstelbare vakverdelers (toebehoren). Het extra grote etikettenveld (etiketten zie toebehoren) kan aanvullend door beschermfolie (toebehoren) tegen vervuiling beschermd worden

Artikelnummer 4H444081
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Buitenbreedte (mm) 160
Buitenhoogte (mm) 112
Buitendiepte (mm) 400
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 4H444081
EAN 4031022051646
UBB 500582058037
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer MB 400-160 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.