Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
1T983259
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
Stellingbak L300xB234xH90mm blauw PP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1T983259
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Kunststof
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
16
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
210
Binnenhoogte (mm)
85
Buitenbreedte (mm)
234
Buitenhoogte (mm)
90
Buitendiepte (mm)
300
Binnendiepte (mm)
258
Merk
Fabory approved vendor
Goederencode
39231090
Type
MRK 3209
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1T983259
EAN
4054773015712
UBB
500581200515
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
31001185