text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L300xB234xH140mm blauw PP


Artikelnummer 3N827455
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 20
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 20
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 210
Binnenhoogte (mm) 130
Buitenbreedte (mm) 234
Buitenhoogte (mm) 140
Buitendiepte (mm) 300
Binnendiepte (mm) 258
Merk Fabory approved vendor
Goederencode 39231090
Type MRK 3214

Artikelnummers

Artikelnummer 3N827455
EAN 4054773015729
UBB 500581816575
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 31001187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.