Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
3W241915
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
Stellingbak L300xB120xH95 mm rood PP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W241915
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 30
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
120
Buitenhoogte (mm)
95
Buitendiepte (mm)
300
Merk
Fabory approved vendor
Goederencode
39231090
Type
520102
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W241915
EAN
4250621503053
UBB
500581919122
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
9000449301