text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellingbak L300xB117xH90mm blauw PP


Artikelnummer 5X287234
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 6
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 6
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 95
Binnenhoogte (mm) 85
Buitenbreedte (mm) 117
Buitenhoogte (mm) 90
Buitendiepte (mm) 300
Binnendiepte (mm) 258
Merk Fabory approved vendor
Goederencode 39231090
Type MRK 3109

Artikelnummers

Artikelnummer 5X287234
EAN 4054773015705
UBB 500582627963
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 31001184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.