text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekwagen opklapbare stalen buis verchr. aluminium hoogte 1.120 mm scheplengte


Hoog rijcomfort, ook op een oneffen en zachte vloeren door de extra brede, kogelgelagerde wielen. Frame van verchroomde stalen buizen, schop van aluminium. Glasvezelversterkt kunststof. In een handomdraai klaar voor gebruik - schop en wielen zwenken gelijktijdig uit. Ruimtebesparend inklapbaar. Spannfix-systeem voor ladingbeveiliging. Wielen met antilek-polymeercoating. Naven met kogellagers. Rolfunctie ook in de ingeklapte toestand

Numéro d'article 0D686823
Kleur Overig
Breedte 480
Hoogte 1110
Lengte (mm) 410
Draaglast 100
Emballé par 1

Spécifications

Kleur Overig
Breedte 480
Hoogte 1110
Lengte (mm) 410
Draaglast 100
Type banden Overig
Oppervlaktebescherming frame Overig
Materiaal transportvlak Overig
Met rem Nee
Merk Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D686823
EAN 4260285074967
UBB 500573624078
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 2234-41 V3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.