text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekwagen opklapbare stalen buis aluminium hoogte 1.030 mm scheplengte 250 mm s


Inklapbaar. Frame van stalen buizen, kunststof gecoat, schop van aluminium. Glasvezelversterkt kunststof. Ergonomisch gevormde kunststof greep voor een comfortabel gebruik. Spannfix-systeem voor ladingbeveiliging. Wielen met polymeercoating voor een hoog rijcomfort. Naven met rollager. Rolfunctie ook in de ingeklapte toestand

Artikelnummer 9U569433
Kleur Overig
Breedte 490
Hoogte 1030
Lengte (mm) 250
Draaglast 125
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 490
Hoogte 1030
Lengte (mm) 250
Draaglast 125
Type banden Overig
Oppervlaktebescherming frame Overig
Materiaal transportvlak Aluminium
Met rem Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 9U569433
EAN 4260285074929
UBB 500583958102
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 2234-51V3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.