Momentsleutel toebehoren
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
G0661.270.001
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
Steeksleutelgereedschap 731/40 27 sleutelwijdte 27 mm 14 x 18 mm chroom-legering
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G0661.270.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
14x18 mm
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
223
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
27
Totale lengte (mm)
68
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
14x18 mm
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
223
Goederencode
8204110000
Type
Insert Tool
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0661.270.001
EAN
4018754034024
UBB
203125067181
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
58214027