text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeksleutel enkelzijdig 894 sleutelwijdte 70 mm lengte 560 mm zwart


Oppervlak zwart. Bekstand 15°

Artikelnummer 7P749368
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 19.7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte groot (mm) 142
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 7P749368
EAN 4054773022888
UBB 500583232425
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S4000823327
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.