Steeksleutels enkel
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels enkel
5Y916352
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
Steeksleutel enkelzijdig 894 sleutelwijdte 36 mm lengte 297 mm zwart
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Y916352
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
297
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
36
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
12.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
297
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
36
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
12.8
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte groot (mm)
74
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Type
Open End Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y916352
EAN
4054773022789
UBB
500582682232
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S4000823311