Steeksleutels enkel
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels enkel
6N778436
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
Steeksleutel enkelzijdig 894 sleutelwijdte 32 mm lengte 272 mm zwart
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N778436
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
272
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
11.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
272
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
11.8
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte groot (mm)
66
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N778436
EAN
4054773022772
UBB
500582849237
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S4000823309