Steeksleutels enkel
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels enkel
9M663509
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
Steeksleutel enkelzijdig 894 sleutelwijdte 22 mm lengte 194 mm zwart
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Oppervlak zwart. Bekstand 15°
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9M663509
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
194
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
22
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
194
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
22
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
8
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte groot (mm)
46
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M663509
EAN
4054773022710
UBB
500583931042
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S4000823248