text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeksleutel enkelzijdig 894 sleutelwijdte 13 mm lengte 133 mm zwart


Oppervlak zwart. Bekstand 15°

Artikelnummer 6F282541
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 5.5
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte groot (mm) 28.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 6F282541
EAN 4054773022680
UBB 500582733480
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S4000823243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.