text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeksleutel 6004 Joker XXL 24-32 mm lengte 322 mm zelfinstellend WERA


Artikelnummer 3E707426
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 32
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 32
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 30
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Bekhoek (°) 30
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82041100
Model 6004 Joker XXL
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3E707426
EAN 4013288214713
UBB 500711204270
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020102001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.