text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeksleutel 6004 Joker S 10-13 mm lengte 154 mm zelfinstellend WERA


Artikelnummer 0S468795
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 154
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 154
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 30
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Bekhoek (°) 30
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82041100
Model 6004 Joker
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0S468795
EAN 4013288211729
UBB 500711203850
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05020100001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.