text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutelset 16-delig sleutelwijdtes 8-19 mm recht PROMAT


Rechte vorm. Van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Bek in hoek van 15°. 72 tanden Inhoud: Elk 1 ratelringsteeksleutel mt. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm Elk 1 adapter voor dopsleutelbits 6,3 mm (1/4") x 10 mm 10,0 mm (3/8") x 13 mm 12,5 mm (1/2") x 19 mm 1 adapter voor bits 6,3 mm (1/4″) × 10 mm

Artikelnummer 2P397415
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Totaal aantal gereedschappen 16
Aantal ratelcombinatiesleutels 12
Sleutelwijdte (mm) 8-19
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Koffer
Totaal aantal gereedschappen 16
Aantal ratelcombinatiesleutels 12
Sleutelwijdte (mm) 8-19
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2P397415
EAN 4015448571711
UBB 500581488219
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 4000821529
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.