Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
7E417455
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
Steekringratelsleutel sleutelwijdte 15 mm lengte 200 mm recht PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Rechte vorm. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Bek in hoek van 15°. 72 tanden
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7E417455
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
15
Rateluitvoering
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
200
Sleutelwijdte steek (mm)
15
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
15
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
72
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E417455
EAN
4015448483960
UBB
500583052310
UNSPSC
27111713
Fabrikant artikelnummer
4000821493