text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel-set 17F/5 5-delig sleutelwijdtes 8-19 mm plat STAHLWILLE


Combinatie ratelsleutelset met metrische, gelijke sleutelwijdtes in oprolkofferRingzijde vlakke uitvoering met dubbele zeskant72 tanden, werkhoek 5°Klauwstand 15°Rechts/links vastdraaien door draaien van de sleutelDuurzaam, slank, en lichtgewicht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk opp

Artikelnummer 0L976459
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal ratelcombinatiesleutels 5
Sleutelwijdte (mm) 8 - 19
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal ratelcombinatiesleutels 5
Sleutelwijdte (mm) 8 - 19
Merk Stahlwille
Type 17F/5

Omschrijving

Combinatie ratelsleutelset met metrische, gelijke sleutelwijdtes in oprolkofferRingzijde vlakke uitvoering met dubbele zeskant72 tanden, werkhoek 5°Klauwstand 15°Rechts/links vastdraaien door draaien van de sleutelDuurzaam, slank, en lichtgewicht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripDrop-gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomdDuurzame oprolbare tas met klittenbandsluiting van polyesterMesh inzetstukken zorgen voor zicht op het ingezette gereedschap. Gereedschap is goed beschermd in de oprolbare tas met minimaal benodigde ruimte.

Artikelnummers

Artikelnummer 0L976459
EAN 4018754325979
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96401705
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.