Ringsteekratelsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
9D368532
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
Steekringratelsleutel 606 sleutelwijdte 32 mm lengte 425,8 mm omschakelbaar, HAZET
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
9D368532
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
32
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
72
Merk
Hazet
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
425.8
Sleutelwijdte steek (mm)
32
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
32
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
72
Merk
Hazet
HS- en goederencode
82041100
Model
606-32
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D368532
EAN
4000896150984
UBB
500583758122
UNSPSC
27111713
Fabrikant artikelnummer
4000822597