text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 606 sleutelwijdte 24 mm lengte 333,1 mm omschakelbaar, HAZET


Met omschakeling. Speciaal staal. Verchroomd. Bek in hoek van 15°. Ringzijde 13° afgeschuind. Fijnvertand 72 tanden (SW 8 en 9, 60 tanden)

Referência 0I052139
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Rateluitvoering Ja
Embalado por 1

Especificações

Lengte (mm) 333.1
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 72
Merk Hazet
Model 606-24
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 0I052139
EAN 4000896151011
UBB 500573700951
UNSPSC 27111713
Artigo do fabricante nr 4000822594
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.