text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 606 sleutelwijdte 13 mm lengte 193,2 mm omschakelbaar, HAZET


Met omschakeling. Speciaal staal. Verchroomd. Bek in hoek van 15°. Ringzijde 13° afgeschuind. Fijnvertand 72 tanden (SW 8 en 9, 60 tanden)

Artikelnummer 6U145900
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Rateluitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 193.2
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 72
Merk Hazet
Model 606-13
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6U145900
EAN 4000896100996
UBB 500582929914
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 4000822585
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.