text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 17F sleutelwijdte 8 mm lengte 144 mm STAHLWILLE


metrische moersleutelmatenvlakke bouwvormbek 15°dubbele zeskantringgeïntegreerde ratel72 tandenwerkhoek 5°richting veranderen door omdraaien van de moersleutelverstevigde verbinding tussen bek en asDuurzaam, slank en licht ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE afgeronde afwerking zorgt voor een antislip, comfortabel gevoelDropgesmeed,

Artikelnummer 6N206676
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 144
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Rateluitvoering Ja
Merk Stahlwille
Type Combination Wrench

Omschrijving

metrische moersleutelmatenvlakke bouwvormbek 15°dubbele zeskantringgeïntegreerde ratel72 tandenwerkhoek 5°richting veranderen door omdraaien van de moersleutelverstevigde verbinding tussen bek en asDuurzaam, slank en licht ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE afgeronde afwerking zorgt voor een antislip, comfortabel gevoelDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 6N206676
EAN 4018754281862
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40170808
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.