Overige
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
5J656552
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
Steeknippel staal gehard/vern. stekker DN 10 buitenschroefdraad R 1/4 inch RIEGL
Toevoegen aan catalogus
Op voorraad
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
6,79 €
/ prijs per
1
8,22 €
Incl. BTW
Staal gehard/vern. · PTFE-gecoat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5J656552
Vorm
Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Overig
Gereedschapopname
1/4 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
507.632
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Overig
Gereedschapopname
1/4 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
507.632
Draadaansluiting
Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
1/4 inch
Merk
Riegler
Type
N 243/1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J656552
EAN
4047322161824
UBB
500582442082
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
107457