text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeknippel staal gehard/vern. stekker DN 10 buitenschroefdraad R 1/2 inch RIEGL

Artikelnummer 6K349765
Vorm Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Gereedschapopname 1/2 inch
Max. bedrijfsdruk (psi) 507.632
Draadaansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met zelfsluitend ventiel Nee

Specificaties

Vorm Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Gereedschapopname 1/2 inch
Max. bedrijfsdruk (psi) 507.632
Draadaansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met zelfsluitend ventiel Nee
Maat draadaansluiting (inch) 1/2 inch
Merk Riegler
Type N 243/3

Artikelnummers

Artikelnummer 6K349765
EAN 4047322161848
UBB 500582803762
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 107459
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.