Overige
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
0F769814
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
Steeknippel staal gehard/vern. stekker DN 10 binnenschroefdraad G 1/2 inch RIEGL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Staal gehard/vernikkeld
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0F769814
Vorm
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Overig
Gereedschapopname
1/2 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
507.632
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Overig
Gereedschapopname
1/2 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
507.632
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
1/2 inch
Merk
Riegler
Type
N 243/8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F769814
EAN
4047322161886
UBB
500573682225
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
107463