Overige
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
6J031141
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
Steeknippel messing stekker DN 7,2 binnenschroefdraad G 1/2 inch EWO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Messing
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6J031141
Vorm
Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Messing
Gereedschapopname
1/2 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
232.06
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Messing
Gereedschapopname
1/2 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
232.06
Met stofkap
Nee
Geschikt voor vacuüm
Nee
Materiaal afdichting
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Draadaansluiting
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Maat draadaansluiting (inch)
1/2 inch
Met ventiel
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling
Nee
Merk
Ewo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6J031141
EAN
4030875004762
UBB
500582786777
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
308-058