text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeknippel messing blank stekker DN 7,2 binnenschroefdraad G 1/2 inch PROMAT


Artikelnummer 9U593055
Materiaal Messing
Standaard Geen
Met veiligheidskraag Nee
Draadaansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch) 1/2 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Messing
Standaard Geen
Met veiligheidskraag Nee
Draadaansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch) 1/2 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.5
Huls Geen
Grip slangpilaar glad Nee
DIN standaard Geen
Merk Promat
Type Push-Fit Nipple

Artikelnummers

Artikelnummer 9U593055
EAN 4015448721079
UBB 500583958698
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 4000351926
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.