text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekbeitel 2Cut snedebreedte voorkant 26mm/ pagina KIRSCHEN


Met 2 snijkanten: Voorkant en zijkant. Hakken, zagen, schrapen, schillen, kerven, sleuven, aftekenen mogelijk. Snedes aan 2 zijden geslepen en hoogglanzend gepolijst. Totale nuttige lengte gehard in zoutbad van 60 +/- 1 HRc. Rug gehard, kan gebruikt worden met een kunststof of houten hamer. Compleet met riemclip. Met afgevlakt 2-componentengreep Frontknipper: 26 mm breed. Zijsnede: Extra lang 90 mm

Artikelnummer 1E587231
Beitelbreedte (mm) 26
Bladvorm V-vorm
Mesvorm Recht
Materiaal greep Multicomponent
Snijvlak hardheid (HRC) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Beitelbreedte (mm) 26
Bladvorm V-vorm
Mesvorm Recht
Materiaal greep Multicomponent
Snijvlak hardheid (HRC) 60
Merk Kirschen

Artikelnummers

Artikelnummer 1E587231
EAN 4016649100922
UBB 500581018461
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 1009026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.