text.skipToContent text.skipToNavigation

Startbloksleutel 304 11 x 13 mm lengte 150 mm chroom-vanadiumstaal verchroomd GE


GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Specialisten in krappe ruimtes, Voor het werken op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kophoogte groot (mm) 7.5
Halve maan model Ja
Kopbreedte klein (mm) 17
Kopbreedte groot (mm) 20.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 85
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Specialisten in krappe ruimtes, Voor het werken op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer G2167.011.013
EAN 4010886647004
UBB 240120080587
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6470040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.