text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gatenzaag Expert Tough Material zaag-d. 25 mm snijdiepte 60 mm Power Change Plus

Artikelnummer 1S980395
Diameter 25
Snijdiepte (mm) 60
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja

Specificaties

Diameter 25
Snijdiepte (mm) 60
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 1S980395
EAN 4059952535678
UBB 500718678781
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608900421
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.