Kunststof bakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Kunststof bakken
8X740844
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
Stanley Prullenbak Blauw NO.4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8X740844
Kleur
Blauw
Breedte
330
Hoogte
230
Diepte
155
Oppervlaktebescherming
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Opbergkist
Met deksel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
330
Hoogte
230
Diepte
155
Oppervlaktebescherming
Overig
Type toebehoren/onderdelen
Opbergkist
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
7
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
240
Buitenhoogte (mm)
126
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Buitendiepte (mm)
329
Merk
Stanley
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X740844
EAN
3253561827433
UBB
500710510024
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
STST82743-1