text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley PowerLock Rolbandmaat metrische schaal 25mm x 5m


· Verchroomd huis van schokvaste ABS · Band voorzien van Mylar-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4216.195.005
Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 256
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 256
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley
Gewicht per stuk (g) 26

Artikelnummers

Artikelnummer S4216.195.005
EAN 3253561331954
UBB 420190863985
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 1-33-195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.