text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley PowerLock Meetband metrische schaal 19mm x 8m


· Verchroomd huis van schokvaste ABS · Band voorzien van Mylar-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4216.198.008
Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 402
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 402
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4216.198.008
EAN 3253561331985
UBB 420190861252
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 1-33-198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.