text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley PowerLock Meetband metrische schaal 19mm x 5m


· Verchroomd huis van schokvaste ABS · Band voorzien van Mylar-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4216.194.005
Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 256
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 256
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4216.194.005
EAN 3253561331947
UBB 420190861583
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 1-33-194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.