text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley PowerLock Meetband metrische schaal 19mm x 10m


· Verchroomd huis van schokvaste ABS · Band voorzien van Mylar-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4216.442.010
Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 510
Lengte (mm) 10
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 510
Lengte (mm) 10
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley
Gewicht per stuk (g) 510

Artikelnummers

Artikelnummer S4216.442.010
EAN 3253561334429
UBB 420190861666
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 1-33-442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.