Afbreekmessen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Messen & scharen
Board & afbreekmessen
Afbreekmessen
S4055.150.130
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
Stanley Mes 0-10-150 130mm
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
S4055.150.130
Lemmetlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
130
Met vergrendeling
Ja
Materiaal greep
Metal
Materiaal mes
Overig
Merk
Stanley
Gewicht per stuk (g)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
130
Met vergrendeling
Ja
Materiaal greep
Metal
Materiaal mes
Overig
Merk
Stanley
Gewicht per stuk (g)
15
HS- en goederencode
82119300
Type
Snap-Off Knife
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S4055.150.130
EAN
3253560101503
UBB
420636060188
UNSPSC
27111503
Fabrikant artikelnummer
0-10-150