text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stanley Meetband 1-30-657 8m


· Innovatief en ergonomisch ontwerp: lichte en compacte rolbandmaat · Zachte greep voor een maimaal comfort tijdens het gebruik · Schokbestendige behuizing voor een verhoogde bescherming van de band en het mechanisme · Nieuwe Tylon beschermlaag, 1,5 meer bestand tegen slijtage: verbeterde leesbaarheid en langere levensduur · Matte, niet-reflecterende afwerking van de band voorkomt weerkaatsing van (zon)licht · Duidelijk leesbare cijfers voor snelle en accurate metingen · Manueel vergrendelsysteem · Eindhaak met 2 of 3 popnagels op het blad bevestigd voor verhoogde sterkte en duurzaamheid · Handige broekklem om de rolmeter snel en bij de hand op te bergen · Nauwkeurigheid: klasse II

Artikelnummer S4211.130.657
Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 390
Lengte 8
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 390
Lengte 8
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4211.130.657
EAN 3253561306570
UBB 500501286313
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 1-30-657
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.