text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stanley Meetband 0-33-932 5m


· Boveninkijkvenster: hierdoor kunnen binnenmaten gemakkelijk en nauwkeurig gemeten worden · Verchroomd huis van schokvaste ABS · Band voorzien van Mylarpolyester film-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haak bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4200.932.005
Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 206
Dubbelzijdig Ja
Lengte 5
Digitale indicatie Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 19
Gewicht 206
Dubbelzijdig Ja
Lengte 5
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4200.932.005
EAN 3253560339326
UBB 420190303545
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 0-33-932
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.