text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stanley Meetband 0-33-728 8m DYNAG


· Eerste 14 cm bedekt met thermoplastische beschermlaag - vermindert risico op breken van band met 95% · Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken · Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep · Band voorzien van Mylarpolyester film-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Multi-functionele haak: aan boven-en onderkant van meetband · Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4226.000.105
Bandbreedte (mm) 32
Lengte 5
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 32
Lengte 5
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Nee
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4226.000.105
EAN 3253560337285
UBB 420190868513
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 0-33-728
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.