text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Meetband 0-33-720 5m DYNAG


· Eerste 14 cm bedekt met thermoplastische beschermlaag - vermindert risico op breken van band met 95% · Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken · Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep · Band voorzien van Mylarpolyester film-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Multi-functionele haak: aan boven-en onderkant van meetband · Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4226.000.100
Bandbreedte (mm) 32
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 32
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Nee
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4226.000.100
EAN 3253560337209
UBB 420190868448
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 0-33-720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.