text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Meetband 0-33-514 5m


· Verchroomd huis van schokvaste ABS · Compact Ergo Huis- 12% kleiner dan traditionele rolbandmaat · Blade Armor- meetband gaat 2 zolang mee - 95% minder kans dat meetband breekt · Haakje bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Broekklem · Nauwkeurigheid: klasse II

Artikelnummer S4200.514.005
Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 206
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 206
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4200.514.005
EAN 3253560335144
UBB 500505587617
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 0-33-514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.