text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Meetband 0-33-198 8m


· Verchroomd huis van schokvaste ABS · Band voorzien van Mylar-deklaag: tot 10 meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden · Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik · Schuifhaakje met werkelijke nulstand - voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten · Nauwkeurigheid: klasse II · Bandblokkeerknop · Broekklem

Artikelnummer S4200.198.008
Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 450
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 450
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley
Gewicht per stuk (g) 390
Type Yellow/Black Powerlock Tape

Artikelnummers

Artikelnummer S4200.198.008
EAN 3253560331986
UBB 420190105965
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 0-33-198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.