text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stanley Meetband 0-30-687 T 3m SB


· Innovatief en ergonomisch ontwerp: lichte en compacte rolbandmaat · Zachte greep voor een maimaal comfort tijdens het gebruik · Schokbestendige behuizing voor een verhoogde bescherming van de band en het mechanisme · Nieuwe Tylon beschermlaag, 1,5 meer bestand tegen slijtage: verbeterde leesbaarheid en langere levensduur · Matte, niet-reflecterende afwerking van de band voorkomt weerkaatsing van (zon)licht · Duidelijk leesbare cijfers voor snelle en accurate metingen · Manueel vergrendelsysteem · Eindhaak met 2 of 3 popnagels op het blad bevestigd voor verhoogde sterkte en duurzaamheid · Handige broekklem om de rolmeter snel en bij de hand op te bergen · Nauwkeurigheid: klasse II

Artikelnummer S4211.030.687
Bandbreedte (mm) 13
Gewicht 105
Lengte 3
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 13
Gewicht 105
Lengte 3
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley

Artikelnummers

Artikelnummer S4211.030.687
EAN 3253560306878
UBB 500501286560
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 0-30-687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.