text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Meetband 0-30-657 T 8m SB


· Innovatief en ergonomisch ontwerp: lichte en compacte rolbandmaat · Zachte greep voor een maimaal comfort tijdens het gebruik · Schokbestendige behuizing voor een verhoogde bescherming van de band en het mechanisme · Nieuwe Tylon beschermlaag, 1,5 meer bestand tegen slijtage: verbeterde leesbaarheid en langere levensduur · Matte, niet-reflecterende afwerking van de band voorkomt weerkaatsing van (zon)licht · Duidelijk leesbare cijfers voor snelle en accurate metingen · Manueel vergrendelsysteem · Eindhaak met 2 of 3 popnagels op het blad bevestigd voor verhoogde sterkte en duurzaamheid · Handige broekklem om de rolmeter snel en bij de hand op te bergen · Nauwkeurigheid: klasse II

Artikelnummer S4211.030.657
Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 390
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 390
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Nee
Merk Stanley
Type Pocket Tape

Artikelnummers

Artikelnummer S4211.030.657
EAN 3253560306571
UBB 500501286073
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 0-30-657
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.