text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Langplakband 1-34-477 30m


· Doorschijnende CAB hendel voor comfortabel gebruik · Open frame van verchroomd koper · Verwisselbare hendel en spoel voor links-en rechtshandigen · Grote uitklapbare fiatiehaak (DIN standaard) met vingertrekker · Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en -maat gemakkelijk kunnen worden aangepast · Gemakkelijke draagkoffer als accessoire · Gele bandkleur met maatstreepjes van 2mm voor goede leesbaarheid · Nauwkeurigheid: klasse II · Reserveband verkrijgbaar (1-34-734 voor 1-34-477 en 1-34-737 voor 1-34-478)

Artikelnummer S4220.477.030
Bandbreedte (mm) 12.7
Gewicht 1346
Lengte (mm) 30
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 12.7
Gewicht 1346
Lengte (mm) 30
Digitale indicatie Nee
Magnetisch Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Nee
Met rem Nee
Merk Stanley
Type Measuring Tape

Artikelnummers

Artikelnummer S4220.477.030
EAN 3253561344770
UBB 420190867119
UNSPSC 27111801
Fabrikant artikelnummer 1-34-477
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.